Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Ultra Glossy Photo Paper - A4 - 15 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Ultra Glossy Photo Paper - A4 - 15 Blätter
Epson Ultra Glossy Photo Paper - A4 - 15 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-326580
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041927
EAN/GTIN:
     0010343855281
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Optimieren Sie Ihre Fotos
Das Ultra Glossy Photo Paper ist ein wahres Fest für die Sinne. Dieses veredelte Papier wurde konzipiert, um Ihren Fotos eine professionelle Optik und Haptik zu verleihen – das beeindruckende Gewicht von 300 g/m² macht es möglich. Mit nur einer einfachen Investition können Sie Ihre Fotos auf ein professionelles Qualitätsniveau bringen.

Das perfekte Team
Wenn Sie dieses Papier und die Original Tinten von Epson kombinieren, profitieren Sie von schnell trocknenden, wisch- und wasserfesten Fotos mit lebendigen Farben, wunderschönen Farbtönen und einer unglaublichen Detailtreue. Dieses Papier wurde speziell für die Verwendung mit dem Epson Tinten- und Druckerportfolio entwickelt, um die bestmögliche Qualität liefern zu können. Das bedeutet für Sie: Die Momente werden realitätsgetreu festgehalten, mit natürlichen Farben, geschmeidigen Abstufungen, realistischen Hauttönen und mehr.

Ihre Fotos bleiben Ihnen für viele Jahre erhalten
Auf Fotos werden besondere Momente festgehalten – Sie können sich daher sicher sein, dass dieses Papier konzipiert und getestet wurde, um zusammen mit unseren Druckern und Tinten eine langlebige Lösung zu bieten.

Ideal für jeden Drucker
Die Qualität des Ultra Glossy Photo Papers garantiert immer überragende Ergebnisse. So kann jeder von dem Know-how von Epson profitieren.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Breite des Versandkartons
233 mm
Höhe des Versandkartons
215 mm
Mindestbestellmenge
25 Stück(e)
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
300 g/m²
Papiergröße
A4
Blätter pro Packung
15 Blätter
Kompatible Produkte
<ul><li>Expression Premium XP-900 - Expression Premium XP-630 - Expression Premium XP-610 - Expression Premium XP-530 - Expression Photo HD XP-15000 - Expression Home XP-425 - Expression Home XP-342 - Expression Home XP-332 - Expression Home XP-245 - Expression Home XP-235 - Epson Stylus Photo 2100 - Epson Stylus Photo 1500W - Epson Stylus Photo 1400 - Epson Expression Premium XP-600 - Epson Expression Home XP-405WH - Epson Expression Home XP-405 - Epson Expression Home XP-402 - Epson Expression Home XP-305 - Epson Expression Home XP-302 - Epson Expression Home XP-202 - Epson Expression Home XP-102</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
410 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T27014010
ab € 13,09*
Zubehör
Epson
C13T27154010
ab € 64,09*
Zubehör
Epson
C13T27114010
ab € 30,44*
Zubehör
Epson
C13T27914010
ab € 58,58*
Zubehör
Epson
C11CJ71401
ab € 129,67*
Zubehör
Epson
C11CG86415
ab € 251,22*
Zubehör
Epson
C11CJ67403
ab € 148,55*
Zubehör
Epson
C11CJ67404
ab € 169,96*
Zubehör
Epson
C11CJ66404
ab € 155,66*
Zubehör
Epson
C11CJ66405
ab € 342,75*
Zubehör
Epson
C11CJ66406
ab € 163,42*
Zubehör
Epson
C11CJ63405
ab € 196,76*
Zubehör
Epson
C11CJ63407
ab € 421,95*
Zubehör
Epson
C11CJ63406
ab € 203,93*
Zubehör
Epson
C11CJ67428
ab € 195,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.