Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1062-432610
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2492HSN-B5
EAN/GTIN:
     4948570121526
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Iiyama Monitore
Bildschirm
24’’ (60.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, USB-C Dock und RJ45 (LAN) Anschluss

Der ProLite XUB2492HSN ist mit einem USB-C-Dock ausgestattet, der eine gleichzeitige Übertragung von Strom, Daten, Videos und Audio-Signalen ermöglicht - ohne Qualitätsverlust und nur mit einem einzigen Kabel! Wenn der Monitor an ein LAN-Kabel mit Internetverbindung angeschlossen wird, verbindet sich automatisch auch Ihr Laptop an das gleiche Netzwerk. Ein DisplayPort-Anschluss ermöglicht die Verbindung eines zweiten Monitors, somit vergrößern Sie bei Bedarf schnell und einfach Ihre Bildfläche. Der XUB2492HSN wird mit einem 150 mm höhenverstellbaren Standfuß mit Dreh- und Schwenkfunktion geliefert, damit Sie die Position des Bildschirms ganz einfach an Ihre Wünsche anpassen können.

USB-C DOCK
Das USB-C-Dock gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Laptop* mit einem einzigen Kabel an den Monitor anschließen zu können. Alle Daten werden extrem schnell übertragen, während Sie Ihr Gerät gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen. Über zusätzliche USB-Ports können auch PC-Maus, Tastatur oder eine Webcam an den Monitor angeschlossen werden. Genießen Sie die Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und vermeiden Sie einen störenden Kabelsalat.

IPS TECHNOLOGIE
Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

FLICKER-FREE + BLUE LIGHT TECHNOLOGIE
Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light-Reducer-Funktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.

HAS (150MM) + PIVOT (ROTATION AUF BEIDEN SEITEN)
Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

LAUTSPRECHER UND KOPFHÖRER
Willst Du mit Freunden spielen? Verwende einfach die integrierten, hochwertigen Stereo-Lautsprecher. Du möchtest niemanden stören? Dann schließe Deinen Kopfhörer an und drehe die Lautstärke hoch.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1361223
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
608 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Paketgewicht
7000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
45 - 90 °
Neigungswinkelbereich
5 - 23 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Estnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
10
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-A
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
209.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
493 mm
Gewicht (mit Ständer)
5600 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Zertifizierung
TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Digital horizontale Frequenz
30 - 85 kHz
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 141,39*
€ 170,90*
2 Tage
35
pro Stück
€ 9,50*
ab € 143,41*
€ 172,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 148,16*
€ 177,00*
3 Tage
20
pro Stück
€ 3,51*
ab € 148,96*
€ 178,07*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 151,50*
€ 181,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-450BL1
ab € 104,35*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 129,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,68*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,46*
Zubehör
Iiyama
DS1003C-B1
ab € 66,34*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 50,84*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 50,83*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 66,43*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 66,63*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,73*
Zubehör
Iiyama
MD BRPCV03
ab € 13,51*
Zubehör
Iiyama
MD BRPCV03-W
ab € 13,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.