Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104913254
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011435
EAN/GTIN:
     5099206107601
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (10th gen) Model: A2696, A2757, A2777
Produktfarbe
Grau
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Name der Farbe
Oxford Grey
Schutzfunktion
Kratzresistent, Spill-resistant
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.9 mm
Tiefe
19.2 mm
Höhe
253.3 mm
Gewicht
572 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,67*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,18*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,07*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 223,61*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,27*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 918,24*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 161,44*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 313,89*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,22*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 263,09*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 292,95*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.681,78*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.580,82*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,05*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 842,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.