Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Slim Folio Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Slim Folio Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Slim Folio Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Slim Folio Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Slim Folio Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Slim Folio Grau Bluetooth QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104913247
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011423
EAN/GTIN:
     5099206107427
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Möglichkeiten entdecken
Tastatur in Standardgröße. Leichtes Case. Überall einsatzbereit. Lernen Sie das erstaunlich schlanke Slim Folio für iPad kennen.

Schlankes Design mit Tastatur in Standardgröße
Genießen Sie jetzt ein erstklassiges Tipperlebnis, überall dort, wohin Sie Ihr iPad® (10. Generation) mitnehmen. Dieses All-in-one-Case lässt sich ganz einfach verwenden und transportieren; es schützt Ihr iPad vor Stößen und Kratzern. Wo auch immer Sie arbeiten – ob im Garten, am Schreibtisch oder sogar auf dem Schoß – Slim Folio sorgt für den optimalen Winkel zum Tippen, Surfen und Zeichnen.

TIPPEN MIT UNEINGESCHRÄNKTEM KOMFORT
Tippen Sie stundenlang komfortabel und flexibel auf den großen und großzügig auf voller Breite angeordneten Tasten. Unsere Premium-Tasten wurden für zusätzlichen Komfort, optimalen Hub und die perfekte Federung bei jedem Tastendruck für schnelles, präzises Tippen neu entwickelt.

VOLLSTÄNDIGE TASTENZEILE MIT iPadOS-SONDERTASTEN
Nie wieder in Bildschirmmenüs nach Funktionen suchen. Slim Folio ist mit einer vollständigen Tastenzeile mit iPadOS-Sondertasten ausgestattet für den Zugriff auf Multimedia-Bedienelemente, Helligkeitseinstellung, Screenshots, Diktat und mehr.

1 - Home
2 - iPad-Bildschirm dunkler
3 - iPad-Bildschirm heller
4 - Bildschirmtastatur
5 - Suchen
6 - Vorheriger Titel
7 - Wiedergabe/Pause
8 - Nächster Titel
9 - Stummschaltung
10 - Leiser
11 - Lauter
12 - Sperren
13 - Bluetooth LE-Verbindung
13 - Tastatur-Ladestandsanzeige

SICHERER, PASSGENAUER SCHUTZ
Es geht nicht nur um Schutz. Es geht um Sorgenfreiheit. Slim Folio umschließt perfekt Ihr iPad und schützt Vorder- und Rückseite sowie die Ecken gegen Kratzer und Stöße. Sie können ganz beruhigt sein: Ihr iPad ist in Sicherheit. So können Sie sich ganz auf Ihre Aufgaben konzentrieren.

ZWEI BLICKWINKEL
Slim Folio bietet zwei fixierbare Blickwinkel für vielseitigen Einsatz. Im Tippen-Modus hält Slim Folio das iPad im Winkel von 58° und damit optimal für komfortables Tippen. Klappen Sie das Case zusammen: Slim Folio hält das iPad jetzt in einem angenehmen 10°-Winkel, optimal zum Ansehen Ihrer Lieblingssendungen, Schreiben von Notizen, Zeichnen und mehr.

PLATZ FÜR DEN LOGITECH CRAYON
Dank der integrierten Halterung für den Logitech Crayon oder Apple Pencil ist der digitale Stift immer griffbereit, sodass Sie mühelos Notizen schreiben, zeichnen oder Dokumente direkt auf dem iPad markieren können.

INTELLIGENTES COVER
Öffnen Sie einfach das intelligente Cover von Slim Folio, um das iPad zu aktivieren und die Tastatur einzuschalten. Und indem Sie es schließen, aktivieren Sie automatisch den Schlafmodus für beide.

ZUVERLÄSSIGE BLUETOOTH-VERBINDUNG
Slim Folio verwendet fortschrittliche kabellose Bluetooth LE-Technologie für eine zuverlässige, energieeffiziente und störungsfreie Verbindung zwischen dem iPad und der Tastatur. Sie müssen die Verbindung nur einmal einrichten. Danach stellt die Tastatur automatisch jedes Mal die Verbindung her, wenn das iPad im Tippen-Modus positioniert wird.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (10th gen) Model: A2696, A2757, A2777
Produktfarbe
Grau
Abdeckung
Ja
Name der Farbe
Oxford Grey
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
186.7 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
253 mm
Gewicht
449 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batterielebensdauer
3 Jahr(e)
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,73*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,07*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 144,83*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 224,31*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,77*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 915,94*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,55*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 316,04*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 159,82*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 262,71*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 294,25*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.673,74*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.580,43*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,31*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 842,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.