Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce WF-7310DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce WF-7310DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3 WLAN
Epson WorkForce WF-7310DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3 WLAN
Epson WorkForce WF-7310DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3 WLAN
Epson WorkForce WF-7310DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3 WLAN
Epson WorkForce WF-7310DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92438706
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH70402
EAN/GTIN:
     8715946690445
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Professioneller DIN A3+-Druck Dieser kompakte und stilvolle DIN A3+-Drucker erfüllt auch die Anforderungen der anspruchsvollsten Benutzer in kleinen Büros und im Home Office. Er bietet Funktionen für den beidseitigen Druck auf Papierformaten bis zu DIN A3 sowie zwei Papierfächer und einen hinteren Papierschacht. Außerdem sorgt sein PrecisionCore-Druckkopf für qualitativ hochwertige, laserscharfe Ausdrucke. Höhere Produktivität Dieses effiziente, zuverlässige und schnelle Modell punktet mit beidseitigem DIN-A3-Druck und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 12 Seiten pro Minute in Farbe1. Dank des benutzerfreundlichen 6,1 cm großes LC-Display ist die direkte Bedienung des Druckers absolut unkompliziert. Weniger Ausgaben Profitieren Sie von günstigen Druckkosten dank erschwinglicher Ersatztinten, die einzeln geliefert werden, so dass Sie nur die aufgebrauchte Farbe ersetzen müssen. Die Patronen bestechen durch ein großartiges Preis-/Leistungs-verhältnis und sind in verschiedenen Größen verfügbar: Standard, XL und XXL. Eine XXL-Patrone hat eine Reichweite von bis zu 2.200 Seiten2. Flexible WLAN-Lösungen Drucken Sie über die WLAN-Schnittstelle oder Wi-Fi Direct direkt von kompatiblen WLAN-Geräten aus – ganz ohne WLAN-Router3. Darüber hinaus können Sie mit der Smart Panel App von Epson Ihren Drucker von Ihrem Gerät aus steuern, Dokumente drucken, überwachen und Fehler beheben3.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Verpackungsdaten
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Treiber enthalten
Ja
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
16673 g
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
Tintentropfen
3,8
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
26 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieverbrauch (bereit)
6.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.14 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Zahl der Druckpatronen
4
Doppelseitiger Druck
Ja
Druckfarben
Pigment schwarz, Pigment Cyan, Pigment gelb, Pigment Magenta
Empfohlene monatliche Auslastung
200 - 2500 Seiten pro Monat
Duplex Druckmodus
Auto
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 256 nozzles per colour
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Rechtlich, Brief
Umschlaggrößen
10, C4, C6, DL
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 255 g/m²
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Steuerung
Tasten
Ursprungsland
Indonesien
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
298 mm
Gewicht
13500 g
Drucken
Maximale Auflösung
4800 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
9 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
16 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
9 Seiten pro Minute
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 16,21*
Zubehör
Epson
CP05OSSECH68
ab € 215,25*
Zubehör
Epson
CP04OSSECH68
ab € 173,07*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH68
ab € 107,80*
Zubehör
Epson
C13T05G64010
ab € 41,74*
Zubehör
Epson
C13T05G64020
ab € 47,48*
Zubehör
Epson
C13T05G64510
ab € 47,88*
Zubehör
Epson
C13T05H64010
ab € 101,75*
Zubehör
Epson
C13T05H64020
ab € 113,63*
Zubehör
Epson
C13T05H64510
ab € 113,74*
Zubehör
Epson
C13T05G14010
ab € 16,74*
Zubehör
Epson
C13T05G14020
ab € 18,59*
Zubehör
Epson
C13T05H14010
ab € 34,99*
Zubehör
Epson
C13T05H14020
ab € 40,01*
Zubehör
Epson
C13T02J14010
ab € 46,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.