Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Multipack 4-colours 405XL EasyMail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Multipack 4-colours 405XL EasyMail
Epson Multipack 4-colours 405XL EasyMail
Epson Multipack 4-colours 405XL EasyMail
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96520624
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T05H64510
EAN/GTIN:
     8715946704999
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original Epson EasyMail-Verpackung
Mit der EasyMail-Verpackung lässt sich im Internet bestellte Tinte bequem bis an Ihre Haustür liefern. Wir haben die Verpackung so gestaltet, dass sie für die meisten Briefkästen kompakt genug ist.
Senken Sie Ihre Druckkosten
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Standardgröße empfiehlt sich, wenn Sie die Austauschkosten gering halten möchten oder wenn Sie selten drucken. XL-Tinten eignen sich für Kunden mit großen Druckvolumen.
Epson Tinten sind für Epson Drucker optimiert
Epson Tinten und Papiere werden speziell zur Verwendung mit Epson Druckern entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Bis zu 30 % Tinte sparen1
Bei kombinierten Farbtintenpatronen müssen Sie, wenn nur eine Farbe aufgebraucht ist, die gesamte Patrone ersetzen. Bei den separaten Einzelpatronen von Epson hingegen muss immer nur die jeweils verbrauchte Farbe ersetzt werden. So sparen Sie bis zu 30 % Tinte1.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-3820DWF WorkForce Pro WF-4820DWF WorkForce Pro WF-4830DTWF WorkForce WF-7310DTW WorkForce WF-7830DTWF WorkForce WF-7840DTWF
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
18.9 ml
Volumen Farbtinte
14.7 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
150 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946705927
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ07403
ab € 106,28*
Zubehör
Epson
C11CJ07404
ab € 129,99*
Zubehör
Epson
C11CJ06403
ab € 122,76*
Zubehör
Epson
C11CJ06404
ab € 142,67*
Zubehör
Epson
C11CJ05402
ab € 143,41*
Zubehör
Epson
C11CH67402
ab € 225,08*
Zubehör
Epson
C11CH70402
ab € 154,72*
Zubehör
Epson
C11CH70401
ab € 177,37*
Zubehör
Epson
C11CH68403
ab € 193,34*
Zubehör
Epson
C11CH68404
ab € 229,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.