Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA EXTIP-318V4 Videosplitter HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA EXTIP-318V4 Videosplitter HDMI
Techly IDATA EXTIP-318V4 Videosplitter HDMI
Techly IDATA EXTIP-318V4 Videosplitter HDMI
Techly IDATA EXTIP-318V4 Videosplitter HDMI
Techly IDATA EXTIP-318V4 Videosplitter HDMI
Techly IDATA EXTIP-318V4 Videosplitter HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-88817782
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA EXTIP-318V4
EAN/GTIN:
     8059018361858
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
Audio Übertrager
NF Übertrager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
299 mm
Tiefe
110.7 mm
Höhe
29.6 mm
Gewicht
5940 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Lieferumfang
IR-Receiver enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
1
Video Porttyp
HDMI
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
Full HD
3D
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
120 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,98*
€ 474,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,30*
€ 464,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,46*
€ 450,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,08*
€ 439,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,07*
€ 410,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.