Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Reaper 600 Maus USB Typ-A Optisch 32000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uRage Reaper 600 Maus USB Typ-A Optisch 32000 DPI
uRage Reaper 600 Maus USB Typ-A Optisch 32000 DPI
uRage Reaper 600 Maus USB Typ-A Optisch 32000 DPI
uRage Reaper 600 Maus USB Typ-A Optisch 32000 DPI
uRage Reaper 600 Maus USB Typ-A Optisch 32000 DPI
uRage Reaper 600 Maus USB Typ-A Optisch 32000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79567627
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00186055
EAN/GTIN:
     4047443438454
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Gaming Maus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Abbildung
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
32000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
8
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,24*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,48*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,26*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,24*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,24*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,51*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,26*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,85*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,09*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,27*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,71*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.