Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HGDC4-9 5-PVC-YE Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton HGDC4-9 5-PVC-YE Gelb
Hellermann Tyton HGDC4-9 5-PVC-YE Gelb
Hellermann Tyton HGDC4-9 5-PVC-YE Gelb
Hellermann Tyton HGDC4-9 5-PVC-YE Gelb
Hellermann Tyton HGDC4-9 5-PVC-YE Gelb
Hellermann Tyton HGDC4-9 5-PVC-YE Gelb
Hellermann Tyton HGDC4-9 5-PVC-YE Gelb
Artikel-Nr.:
     3517I-35852130
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     515-03654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Betriebstemperatur
-65 - 105 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,02986*
€ 0,04636*
21 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03*
€ 0,0464*
19 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,03149*
€ 0,04889*
19 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,033*
€ 0,0509*
25 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0337*
€ 0,0518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,04636*
€ 0,05517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04246*
€ 0,05053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04086*
€ 0,04862
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02986*
€ 0,03553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 11,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00149
ab € 42,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.