Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40154551 Herst.-Nr.: 515-03654 EAN/GTIN: 5022660145865 |
| |
|
| | |
| Leichtes Aufschieben der Kennzeichnungstüllen auf Kabel und Leitungen Für die Kennzeichnung vor der Montage. Verdrehsichere Aneinanderreihung der Zeichenkombinationen durch die Schnittnase. Verfügbar in den Farben Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Flexibles Material zur sicheren Kennzeichnung. Montagedorne (TJC) zur einfacheren Applikation verfügbar. Z.B. im Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte.Lieferbar ist Helagrip im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und in gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt, . Außerdem sind sie auf Anfrage individuell oder mehrstellig bedruckt und ohne Aufdruck lieferbar. Bei kleinen Leitungen empfiehlt sich die Verwendung des Aufziehdorns AD oder des Montagedornes TJC.Helagrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert. Weitere Informationen: | | Montageart: | aufschieben | Farbe: | gelb | Ausführung: | Rollenform | Herkunftsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, knickschutztülle hellermann, zackband, knickschutztülle gelb, HGDC4-9 5-PVC-YE (250), HGDC495PVCYE250, 51503654, 515-03654, Kabelmarkierungssystem, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, Helagrip, Hellermann, HellermannTyton, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, PVC-Kabelkennzeichnungstüllen, Rolle, Tyton, Vorbedruckte Kabelmarkierer, aufschiebbar, mit Schnittnase, 0307685, 307685 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,48* | € 10,57* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,49* | € 10,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,9125* | € 11,1725* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,24* | € 11,63* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,39* | € 11,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,03296* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|