Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagedorn für Kennzeichnungstüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagedorn für Kennzeichnungstüllen
Montagedorn für Kennzeichnungstüllen
Artikel-Nr.:
     C1197-518-00149
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     518-00149
EAN/GTIN:
     5022660024894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufziehdorn
Montagedorn für Kennzeichnungstülle...
Klemmenmarkierung
Zackband
  • Zum einfachen Applizieren der Helagrip-Markierer auf Kabel und Leitungen
  • Kabelmarkierer einfach auf Montagedorn schieben
  • Kabel in die Aufnahmeöffnung einstecken
  • Kabelmarkierer einfach und schnell auf Kabel ziehen und platzieren

Die PTFE-beschichteten Dorne dienen der einfachen Montage der Helagrip-Kennzeichnungstüllen auf Kabel und Leitungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Aderdurchmesser:
4.0 mm | 9.00 mm
Kabeldurchmesser:
4.0 mm | 9.00 mm
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Durchgangs-Passdorn, Montage-Passdorn, Montagedorn, Montagedorn (Schlagwerkzeug), hellermann tyton leitermarkierer beschriftungsfläche, zackband, hellermann aufziehdorn, Kabelkennzeichnung, Kennzeichnungssysteme|06 Verarbeitungswerkzeuge, Montage der Helagrip-Kennzeichnungstüllen., Verarbeitungswerkzeuge für die Kennzeichnung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
515-01946
ab € 0,03002*
Ähnlich
HellermannTyton
515-03634
ab € 0,03*
Ähnlich
HellermannTyton
515-03664
ab € 0,02976*
Ähnlich
HellermannTyton
515-03674
ab € 0,02966*
Ähnlich
HellermannTyton
515-03054
ab € 0,03002*
Ähnlich
HellermannTyton
515-03064
ab € 0,02992*
Ähnlich
HellermannTyton
515-03114
ab € 0,03002*
Ähnlich
HellermannTyton
515-03164
ab € 0,02992*
Ähnlich
HellermannTyton
515-03174
ab € 0,02992*
Ähnlich
HellermannTyton
515-03214
ab € 0,02992*
Ähnlich
HellermannTyton
515-03224
ab € 0,03002*
Ähnlich
HellermannTyton
515-03655
ab € 0,03006*
Ähnlich
HellermannTyton
515-03600
ab € 0,03006*
Ähnlich
HellermannTyton
515-03699
ab € 0,03006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.