Knickschutztülle, gelb, für J00026A0182 Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu vi...
Flexibel zuschneidbare Knickschutz-Tüllen für RJ-45 Modularstecker zur Kabelkonfektion von Rundkabeln Knickschutztülle für RJ-45 Modular Plugs (nicht geeignet für HiRose Stecker) Geeignet für Rundk...
- stabile Kunststofftülle - mit Rastnasenschutz - Montage erfolgt nach dem Ancrimpen des Steckers (späterer Austausch möglich) - Verpackung: 50 Stück im PE-Beutel
Die Knickschutzhülle von LogiLink schützt Ihren RJ45 Kabelstecker vor Beschädigung und Verschmutzung. Sie ist passend für alle geschirmten und ungeschirmten 8P8C Modularstecker.
Knickschutztülle, gelb RAL 1021, Ø 6,3 mm, mit Rasthebelschutz Anmerkungen: Knickschutztülle, gelb RAL 1021, Ø 6,3 mm, mit Rasthebelschutz Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Ni...
Knickschutztülle, gelb RAL 1021, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die...
Zugentlastungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid) Produktpalette: RJ45SRB Zur Verwendung mit: Modulare ungeschirmte Stecker der Baureihe MHRJ Anzahl der Positionen: - Art des Zubehörs: Zugentlastungst...
STX Knickschutztülle gelb Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederan...