Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Advantage ADVA-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Advantage ADVA-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71652050
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204204
EAN/GTIN:
     0085854246866
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
480 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Volumen Hauptkarton
0.0538 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
500 g
Paketgewicht
480 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3203984
ab € 17,95*
Zubehör
CaseLogic
3203985
ab € 17,98*
Zubehör
CaseLogic
3203986
ab € 20,82*
Zubehör
CaseLogic
3203987
ab € 20,95*
Zubehör
CaseLogic
3203988
ab € 21,49*
Zubehör
CaseLogic
3203989
ab € 24,01*
Zubehör
CaseLogic
3203990
ab € 25,26*
Zubehör
CaseLogic
3203991
ab € 35,70*
Zubehör
CaseLogic
3204196
ab € 35,46*
Zubehör
CaseLogic
3204198
ab € 47,56*
Zubehör
CaseLogic
3204200
ab € 34,36*
Zubehör
CaseLogic
3204201
ab € 53,97*
Zubehör
CaseLogic
3204202
ab € 68,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.