Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Advantage ADVA-116 Dark Blue 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Advantage ADVA-116 Dark Blue 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-116 Dark Blue 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-116 Dark Blue 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-116 Dark Blue 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-116 Dark Blue 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-116 Dark Blue 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-116 Dark Blue 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-116 Dark Blue 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-116 Dark Blue 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-116 Dark Blue 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65331210
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203989
EAN/GTIN:
     0085854244671
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
410 g
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Weitere Suchbegriffe: case logic laptoptasche 15,6zoll, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3204204
ab € 26,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.