Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Advantage ADVA-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Advantage ADVA-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVA-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65331211
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203988
EAN/GTIN:
     0085854244664
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
410 g
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet pc schutzhülle 15 zoll, tablet cover, tablet tasche schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3204204
ab € 26,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.