Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Advantage ADVA-114 Dark Blue 35,6 cm (14") Messengerhülle Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Advantage ADVA-114 Dark Blue 35,6 cm (14") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-114 Dark Blue 35,6 cm (14") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-114 Dark Blue 35,6 cm (14") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-114 Dark Blue 35,6 cm (14") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-114 Dark Blue 35,6 cm (14") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-114 Dark Blue 35,6 cm (14") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-114 Dark Blue 35,6 cm (14") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-114 Dark Blue 35,6 cm (14") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-114 Dark Blue 35,6 cm (14") Messengerhülle Blau
Case Logic Advantage ADVA-114 Dark Blue 35,6 cm (14") Messengerhülle Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65331206
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203987
EAN/GTIN:
     0085854244657
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
370 g
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Weitere Suchbegriffe: notebooktasche 14 zoll blue, laptop tasche, laptop-tasche 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3204204
ab € 26,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.