Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Notion NOTIA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Notion NOTIA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Notion NOTIA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Notion NOTIA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Notion NOTIA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Notion NOTIA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Notion NOTIA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Notion NOTIA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Notion NOTIA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Notion NOTIA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75288311
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204198
EAN/GTIN:
     0085854246804
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Name der Farbe
Black
Innentaschen
Handytasche, Dokumententasche, Schlüsseltasche, Tablettasche
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
428 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
700 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 31 x 265 mm
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3204204
ab € 26,83*
Zubehör
CaseLogic
3204196
ab € 35,46*
Zubehör
CaseLogic
3204200
ab € 34,36*
Zubehör
CaseLogic
3204201
ab € 53,97*
Zubehör
CaseLogic
3204202
ab € 50,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.