Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Advantage ADVB-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Advantage ADVB-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVB-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVB-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVB-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVB-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVB-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVB-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVB-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Case Logic Advantage ADVB-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65331226
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203990
EAN/GTIN:
     0085854244688
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
550 g
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3204204
ab € 26,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.