Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Extender
>
Artikel
ATEN VE8900R AV-Receiver Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-40766354
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VE8900R-AT-E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
av-receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Teilnehmerausgang
1
Audioausgang
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
29.6 mm
Gewicht
490 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.28 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Receiver
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Audio-System
Stereo
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDCP
Ja
Material
Metall
Steuerung
Tasten
Baudrate
19.2 Kbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Impedanz
100 Ohm
Verkettung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Audio-/Video-Leistungsverstärker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 547,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,12*
€ 651,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,90*
€ 646,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,62*
€ 623,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,29*
€ 609,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,15*
€ 577,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
€ 4,79*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
€ 6,63*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
€ 7,66*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
€ 11,15*
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
€ 3,81*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
€ 3,84*
Zubehör
ATEN 15 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7D15H
€ 42,76*
Zubehör
ATEN 4-Port-4K-HDMI-Switch
Aten
VS481B-AT-G
€ 43,41*
Zubehör
ATEN 4-Port-HDMI-Switch mit Dualausgang
Aten
VS482-AT-G
€ 175,31*
Zubehör
ATEN 4K HDMI over IP Empfänger
Aten
VE8950R-AT-G
€ 688,93*
Zubehör
ATEN AT-VC180
Aten
VC180
€ 48,25*
Zubehör
ATEN HDMI-Repeater mit getrennter Tonquellenauswahl
Aten
VC880-AT-G
€ 78,43*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Aten
2L-7D10H
€ 21,25*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
€ 64,24*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m
Aten
2L-7D01H
€ 4,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.