Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 115 Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 115 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 115 Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26227381
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
167 x 84 x 46 mm
Energie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Spannungsrange
6000 - 0.001 V
AC Spannungsrange
3 - 4000 V
Auflösung (DC Spannung)
0.1 mV
Auflösung (AC Spannung)
0.1 mV
Frequenzreichweite
5 - 50 kHz
Diodentest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
550 g
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,06*
€ 247,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE 113
ab € 133,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE-116
ab € 255,40*
Zubehör
Fluke
2583647
ab € 257,97*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,68*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 47,13*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 87,59*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 29,14*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,03*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,18*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,28*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 188,99*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,59*
Zubehör
Fluke
3352567
ab € 208,70*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,81*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.