Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN AT-VS92AUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN AT-VS92AUK
ATEN AT-VS92AUK
ATEN AT-VS92AUK
ATEN AT-VS92AUK
Artikel-Nr.:
     CIDE4-1676020
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS92A
EAN/GTIN:
     5412810190805
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Monitor Splitter
Der VS92A ist ein Grafik-Splitter, der nicht nur das VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, oder Multisync-Grafiksignal dupliziert, sondern das Signal auch noch so verstärkt, dass es über Entfernungen von bis zu 65 m übertragen werden kann. Er lässt sich in Reihe schalten, sodass bis zu 8 Bildschirme angeschlossen werden können und unterstützt eine Bandbreite von bis zu 350 MHz. Somit eignet sich der VS92A optimal zur Übertragung von Information an die Öffentlichkeit, zur Überwachung des Arbeitsumfeldes von einem sicheren Ort aus oder zur Übertragung hochqualitativer Bildsignale für das Mitarbeitertraining oder sonstige Schulungen.

Funktionen:
-Ein Grafikeingang wird auf 2 Grafikausgänge verteilt
-Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt bis zu 8 Grafiksignale
-Unterstützt 350 MHz Bandbreite
-Große Übertragungswege - bis 30 m *
-Verbesserte Grafikqualität - 1920 x 1440 bei 60 Hz
-DDC-, DDC2-, DDC2B-kompatibel (nur an Port 1)
-Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, WUXGA- und Multisync-Monitore
-Metallgehäuse

* Bildinhalte, die lange Übertragungswege über ein VGA-Kabel zurücklegen, können Pegel- und Qualitätsverluste erleiden.

Lieferumfang
1x Grafik-Splitter mit 2 Ports
1x 0AD6-1909-03EG Netzteil
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 75 x 45 mm
Gewicht
420 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.85 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
VGA
Teilnehmerausgang
2x VGA
Stecker
HDB-15
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Produktfarbe
Silber
Maximaler Arbeitsabstand
65 m
Bandbreite
350 MHz
Power-LED
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,49*
Zubehör
Aten
VS164-AT-G
ab € 89,39*
Zubehör
Aten
UC10KM-AT
ab € 7,73*
Zubehör
Aten
VE800
ab € 91,95*
Zubehör
Aten
VS162
ab € 52,92*
Zubehör
Aten
VS491
ab € 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.