Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113395164
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2595WSU-B5
EAN/GTIN:
     4948570121465
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Ein 25" (63 cm) Desktop-Monitor mit 1920x1200 Auflösung, IPS-Panel-Technologie und einem höhenverstellbarem Standfuß
Der ProLite XUB2595WSU bietet eine hervorragende Bildleistung und ist eine gute Wahl für Büro-, Grafik- und CAD-Anwendungen. Der Monitor verfügt über ein LED-Panel mit IPS-Panel-Technologie, eine native Auflösung von 1920x1200 Pixel und bietet eine präzise Farbwiedergabe und weite Betrachtungswinkel. Die Funktion zur Reduzierung des blauen Lichts und die flimmerfreien LEDs tragen dazu bei, die Ermüdung der Augen, die bei der Arbeit vor einem typischen Monitor typischerweise auftritt, deutlich zu verringern. Der höhenverstellbare 150-mm-Standfuß sorgt dafür, dass die Position des Bildschirms ganz einfach an individuelle Wünsche angepasst werden kann. Eine hervorragende Lösung für kleine Digital-Signage- und Büroanwendungen mit Multi-Monitor-Setups.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1334974
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
629 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
452 mm
Paketgewicht
6500 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
45 - 90 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
23 - 5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
546.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
209.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
526.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
5000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
25 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Horizontaler Scanbereich
30 - 89 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
63.36 cm
Zweites Display effektiver Sichtbereich
535.4 x 338.7 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-450BL1
ab € 104,49*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 130,02*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,35*
Zubehör
Iiyama
DS1003C-B1
ab € 66,44*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 50,88*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 50,81*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 66,29*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 66,86*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,53*
Zubehör
Iiyama
MD BRPCV03
ab € 13,57*
Zubehör
Iiyama
MD BRPCV03-W
ab € 13,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.