Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Expression Home XP-4205 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 10 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Expression Home XP-4205 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 10 Seiten pro Minute WLAN
Epson Expression Home XP-4205 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 10 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100694314
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK65404
EAN/GTIN:
     8715946702711
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A6, A5
ISO-B-Formate
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C6
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
4300 g
Merkmale
Duplexfunktion
Scannen, Drucken
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
4.8 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
10 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
5 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
10 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
5 ipm
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T10G34010
ab € 6,87*
Zubehör
Epson
C13T10G24010
ab € 6,56*
Zubehör
Epson
C13T10G44010
ab € 6,49*
Zubehör
Epson
C13T10G64020
ab € 35,07*
Zubehör
Epson
C13T10G64010
ab € 27,45*
Zubehör
Epson
C13T10G14020
ab € 12,71*
Zubehör
Epson
C13T10G24020
ab € 7,53*
Zubehör
Epson
C13T10G44020
ab € 7,53*
Zubehör
Epson
C13T10G34020
ab € 7,53*
Zubehör
Epson
C13T10G14010
ab € 11,81*
Zubehör
Epson
C13T10H24010
ab € 13,81*
Zubehör
Epson
C13T10H44020
ab € 15,00*
Zubehör
Epson
C13T10H24020
ab € 14,94*
Zubehör
Epson
C13T10H44010
ab € 13,95*
Zubehör
Epson
C13T10H34010
ab € 13,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.