Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Expression Home XP-3205 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 10 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Expression Home XP-3205 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 10 Seiten pro Minute WLAN
Epson Expression Home XP-3205 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 10 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100694264
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK66404
EAN/GTIN:
     8715946702759
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C6
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
4300 g
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken, Scannen
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
4.8 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
10 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
5 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
10 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
5 ipm
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T10G34010
ab € 6,79*
Zubehör
Epson
C13T10G24010
ab € 6,55*
Zubehör
Epson
C13T10G44010
ab € 6,49*
Zubehör
Epson
C13T10G64020
ab € 34,87*
Zubehör
Epson
C13T10G64010
ab € 27,22*
Zubehör
Epson
C13T10G14020
ab € 12,78*
Zubehör
Epson
C13T10G24020
ab € 7,53*
Zubehör
Epson
C13T10G44020
ab € 7,51*
Zubehör
Epson
C13T10G34020
ab € 7,52*
Zubehör
Epson
C13T10G14010
ab € 11,86*
Zubehör
Epson
C13T10H24010
ab € 13,82*
Zubehör
Epson
C13T10H44020
ab € 15,00*
Zubehör
Epson
C13T10H24020
ab € 15,03*
Zubehör
Epson
C13T10H44010
ab € 13,97*
Zubehör
Epson
C13T10H34010
ab € 13,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.