Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Displayport MST Hub auf Dual HDMI 4K 60Hz - DP 1.4 Multi Monitor Adapter/Multi Stream Transport Hub - 30cm Kabel - zwei HDMI Monitore zu Displayport 1.4 Computer an...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Displayport MST Hub auf Dual HDMI 4K 60Hz - DP 1.4 Multi Monitor Adapter/Multi Stream Transport Hub - 30cm Kabel - zwei HDMI Monitore zu Displayport 1.4 Computer an...
StarTech.com Displayport MST Hub auf Dual HDMI 4K 60Hz - DP 1.4 Multi Monitor Adapter/Multi Stream Transport Hub - 30cm Kabel - zwei HDMI Monitore zu Displayport 1.4 Computer an...
StarTech.com Displayport MST Hub auf Dual HDMI 4K 60Hz - DP 1.4 Multi Monitor Adapter/Multi Stream Transport Hub - 30cm Kabel - zwei HDMI Monitore zu Displayport 1.4 Computer an...
StarTech.com Displayport MST Hub auf Dual HDMI 4K 60Hz - DP 1.4 Multi Monitor Adapter/Multi Stream Transport Hub - 30cm Kabel - zwei HDMI Monitore zu Displayport 1.4 Computer an...
StarTech.com Displayport MST Hub auf Dual HDMI 4K 60Hz - DP 1.4 Multi Monitor Adapter/Multi Stream Transport Hub - 30cm Kabel - zwei HDMI Monitore zu Displayport 1.4 Computer an...
StarTech.com Displayport MST Hub auf Dual HDMI 4K 60Hz - DP 1.4 Multi Monitor Adapter/Multi Stream Transport Hub - 30cm Kabel - zwei HDMI Monitore zu Displayport 1.4 Computer an...
StarTech.com Displayport MST Hub auf Dual HDMI 4K 60Hz - DP 1.4 Multi Monitor Adapter/Multi Stream Transport Hub - 30cm Kabel - zwei HDMI Monitore zu Displayport 1.4 Computer an...
Artikel-Nr.:
     108EL-2501171
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MST14DP122HD
EAN/GTIN:
     0065030885096
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
2 x 4K 60Hz | Multi-Monitor Video Splitter | Windows® | DSC | HDRDieser DisplayPort auf HDMI MST Hub steuert zwei 4K 60Hz HDMI Monitore von einem DisplayPort Windows Gerät.Einfaches MultitaskingDieser DisplayPort auf HDMI Videosplitter ermöglicht den Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Bildschirmen im erweiterten oder gespiegelten Modus. Durch den Anschluss von zwei unabhängigen 4K 60Hz Bildschirmen wird eine Workstation mit hoher Leistungsfähigkeit für die Benutzer in Ihrem Unternehmen geschaffen, die ein einfacheres Multitasking für eine höhere Produktivität ermöglicht.Host VerbindungAusgang 1 AuflösungAusgang 2 AuflösungDisplayPort 1.4 mit DSC4K 60Hz4K 60HzDisplayPort 1.44K 60Hz4K 30HzDisplayPort 1.24K 30Hz4K 30Hz4K bei 60Hz und HDRNative Unterstützung für MST auf jedem Windows Gerät ermöglicht eine einfache Einrichtung. Dieser MST Hub trennt die einzelne Wiedergabe in zwei unabhängige Signale, eines für jeden HDMI fähigen Bildschirm. Unterstützung für High Dynamic Range (HDR) bietet höheren Kontrast, mehr Helligkeit, mehr Farben und mehr Leuchtkraft.Problemlose InstallationMST bietet ein einfaches Setup, da es nativ auf jedem Windows Gerät arbeitet. Plug-and-Play Installation, keine Treiber oder Software erforderlich. Ein 30 cm (12 Zoll) langes Kabel bietet Optionen für flexible konfigurationen und reduziert die Belastung von Ports und Steckern. Außerdem wird dieser Dual Monitor Splitter über USB betrieben (USB Kabel enthalten).MST14DP122HD wird von StarTech.com für 3 Jahre gesichert, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5)The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
2 x HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
USB
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts-Version
1.4
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bandbreite
32400 MB/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
473 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
53 g
Breite
105 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
14 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 63,43*
€ 82,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 66,02*
€ 83,55*
2 Tage
33
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,04*
€ 83,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,60*
€ 86,56*
5 Tage
32
pro Stück
€ 1,00*
ab € 75,49*
€ 95,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.