Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Purple Pro 3.5" 10 TB Serial ATA III


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Western Digital Purple Pro 3.5" 10 TB Serial ATA III
Western Digital Purple Pro 3.5" 10 TB Serial ATA III
Western Digital Purple Pro 3.5" 10 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     920-16531
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD101PURP
EAN/GTIN:
     718037889368
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
10000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
512 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Schocksensor
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
34 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Zertifizierung
RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
750 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieverbrauch (lesen)
9 W
Energieverbrauch (schreiben)
9 W
Energieverbrauch (idle)
8 W
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Paket
€ 5,80*
ab € 223,26*
€ 241,48*
2 Tage
80
pro Stück
€ 4,50*
ab € 227,18*
€ 245,59*
2 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 229,39*
€ 248,42*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 229,39*
€ 248,63*
1 Tag
11
pro Stück
€ 4,45*
ab € 229,98*
€ 248,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 241,48*
€ 287,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 240,98*
€ 286,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 236,50*
€ 281,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 234,00*
€ 278,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 223,26*
€ 265,68
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 223,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 66,67*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,89*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 127,96*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,76*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,15*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 279,33*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,61*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 377,84*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 345,87*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 337,78*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 489,52*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 479,30*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 539,46*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 572,06*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 548,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.