Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 48 Einweghandschuhe Grün Nitrilschaum


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 48 Einweghandschuhe Grün Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 48 Einweghandschuhe Grün Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 48 Einweghandschuhe Grün Nitrilschaum
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76527707
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626038776
EAN/GTIN:
     7392626038776
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Grün
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Material
Material
Nitrilschaum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paar
ab 6 Paar
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paar
ab 18 Paar
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626038745
ab € 6,09*
Ähnlich
Ejendals
7392626038752
ab € 6,08*
Ähnlich
Ejendals
7392626038769
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.