Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 48 Einweghandschuhe Grün Nitrilschaum


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 48 Einweghandschuhe Grün Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 48 Einweghandschuhe Grün Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 48 Einweghandschuhe Grün Nitrilschaum
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76527570
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626038752
EAN/GTIN:
     7392626038752
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Grün
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Material
Material
Nitrilschaum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
ab 6 Paar
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 18 Paar
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626038745
ab € 6,09*
Ähnlich
Ejendals
7392626038769
ab € 6,06*
Ähnlich
Ejendals
7392626038776
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.