Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 2,5 mm, Schlitz, KL 60 mm, L 182 mm, BE-8010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher, 2,5 mm, Schlitz, KL 60 mm, L 182 mm, BE-8010
Schraubendreher, 2,5 mm, Schlitz, KL 60 mm, L 182 mm, BE-8010
Artikel-Nr.:
     4502-06L3900
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8010
EAN/GTIN:
     7314150010615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher für Schlitzschrauben Typ BAHCO BE-. Mit blanker Klinge oder isolierter Klinge nach VDE 1000 V, mit Spitze nach DIN 5264-A, ISO 2380-1. Das Ergo-Heft gewährleistet Stabilität, mühelose Übertragung hoher Drehmomente, schonendes und ermüdungsfreies Arbeiten sowie sicheren Zugriff auf die jeweils gesuchte Klinge durch sinnvolle Farbsymbole auch am Klingenende; Klinge: aus Vanadium-Extra, fein geschliffen, hochglanzverchromt und in der ganzen Länge gehärtet, mit brünierter Spitze. Griff: aus Polypropylen und thermoplastischem Elastomer, ergonomisch, abgerundet, mit fein strukturierter Oberfläche. Technische Merkmale (Typ, Klingenbreite (B), Klingenstärke (S), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L), Klingenausführung): BE-8010, B 2,5, S 0,4, K 60, L 182 mm, blank
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
2,5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
182 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 4,74*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,75*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,78*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 3,79*
ab € 3,37*
€ 4,90*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 3,26*
Zubehör
Bahco
BE-8040
ab € 3,72*
Zubehör
Bahco
BE-8050S
ab € 8,11*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 3,04*
Zubehör
Bahco
BE-8220S
ab € 5,27*
Zubehör
Bahco
BE-8610
ab € 5,88*
Zubehör
Bahco
BE-8610L
ab € 5,95*
Zubehör
Bahco
BE-8702
ab € 3,94*
Zubehör
Bahco
BE-8703
ab € 4,03*
Zubehör
Bahco
BE-8706
ab € 7,07*
Zubehör
Bahco
BE-8800S
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.