Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco BE-8706 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72683543
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8706
EAN/GTIN:
     7314150027682
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz/Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Länge (mm)
247 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
125 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Sicherheitssechskant (metrisch)
Klingenbreite
6 mm
Klingenlänge
125 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,31*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8010
ab € 2,52*
Zubehör
Bahco
BE-8220S
ab € 4,79*
Zubehör
Bahco
BE-8610
ab € 5,20*
Zubehör
Bahco
BE-8610L
ab € 5,92*
Zubehör
Bahco
BE-8702
ab € 3,48*
Zubehör
Bahco
BE-8703
ab € 3,65*
Zubehör
Bahco
BE-8708S
ab € 8,94*
Zubehör
Bahco
BE-8800S
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.