| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-72683602 Herst.-Nr.: BE-8610 EAN/GTIN: 7314150010776 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 27 mm | | Länge (mm) | 197 mm | | Höhe | 27 mm | | Gewicht | 62 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips | | Handgrifffarbe | Schwarz, Grau | | Klingenlänge | 75 mm | | Oberflächenmaterial Klinge | Chrom | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph1, vde-schraubendreher phillips |
| | |
| |