Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO™ Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff, 0,4 mm × 2,5 mm × 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERGO™ Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff, 0,4 mm × 2,5 mm × 60 mm
ERGO™ Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff, 0,4 mm × 2,5 mm × 60 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL16075
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8010
EAN/GTIN:
     7314150010615
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

Eigenschaften

  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses 
  • Für Schlitzschrauben
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden 
  • No colour identification in extra small handle, small sizes from 2 to 3.5
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer 
  • Standards:  ISO 2380 und DIN 5264
  • Grifflänge: 122 mm
  • VDE: nein
  • Schraubenart: schlitz
  • ESD gerecht: nein
  • Verpackungsmaß: einzeln
  • Schraubendreherart: Normale Schraubendreher
  • Klingenstärke: 0,4 mm
  • Griffbreite: 17 mm
  • Werkzeuglänge: 182 mm
  • Griffdurchmesser: 17 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
  • Klingenbreite: 2,5 mm
  • Klingendicke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Grifflänge:
122 mm
mm:
nein VDE
Griffbreite:
17 mm
Werkzeuglänge:
182 mm
Griffdurchmesser:
17 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 4,29*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 4,47*
Lager 8898
1
1
pro Stück
€ 3,79*
ab € 3,38*
€ 4,88*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,89*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 3,09*
Zubehör
Bahco
BE-8040
ab € 3,64*
Zubehör
Bahco
BE-8050S
ab € 8,07*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 3,03*
Zubehör
Bahco
BE-8220S
ab € 5,28*
Zubehör
Bahco
BE-8610
ab € 5,89*
Zubehör
Bahco
BE-8610L
ab € 5,95*
Zubehör
Bahco
BE-8702
ab € 3,95*
Zubehör
Bahco
BE-8703
ab € 4,03*
Zubehör
Bahco
BE-8706
ab € 7,16*
Zubehör
Bahco
BE-8800S
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.