Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CO-9050091-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CO-9050091-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm
Corsair CO-9050091-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm
Corsair CO-9050091-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm
Corsair CO-9050091-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66556821
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050091-WW
EAN/GTIN:
     840006605577
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
0.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Gewicht
163 g
Design
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
2200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
36 dB
Maximaler Luftstrom
63 cfm
Maximum Luftdruck
3 mmH2O
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,66*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,74*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 129,42*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,23*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,45*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 271,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 278,20*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,60*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 398,96*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 407,51*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 355,53*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 371,02*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 481,28*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 482,33*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 542,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.