Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
All-in-One-Tintenstrahldrucker
>
Artikel
Epson Expression Premium XP-7100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-61033066
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CH03402
EAN/GTIN:
8715946651866
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
CD DVD Drucker
CD Drucker
Stylisch und vielseitig
Unansehnliche Technologie gehört der Vergangenheit an: Dieses Multifunktionsgerät macht aus jeder Perspektive eine gute Figur. Es verfügt über einen automatischen Dokumenteneinzug für das Scannen und Kopieren von mehreren einseitigen oder doppelseitigen Dokumenten, zwei Papierfächer für DIN A4-Dokumente und Fotopapier, eine Funktion für doppelseitiges Drucken in DIN A4, um Papier zu sparen, und einen Einzug für Sondermedien auf der Rückseite zum Bedrucken von stärkeren Medien.
Die Vorteile beider Welten
Dank der neuen Claria Premium-Tintenserie mit fünf Farben aus Farbstoff- und Pigmenttinten erzielen Sie nicht nur brillante Fotos, sondern auch gestochen scharfe und klare Textdokumente. Der Claria Premium-Tintensatz umfasst auch eine Photo Black-Tintenpatrone, die für kristallklare Fotos mit lebendigen Farben und tiefen, satten Schwarztönen sorgt.
Mobiles Drucken
Drucken Sie direkt von Mobilgeräten über Wi-Fi und Wi-Fi Direct mit den kostenlosen Apps von Epson. Sie können mit der App Epson iPrint1 kabellos drucken oder scannen. Oder nutzen Sie die Epson Creative Print1 App, um Fotos aus Facebook zu drucken oder Grußkarten und vieles mehr zu erstellen. Oder nutzen Sie Epson Email Print1, um von fast überall auf der Welt Druckaufträge zu starten, indem Sie Dateien per E-Mail an den Drucker schicken.
Benutzerfreundliche Funktionen
Das Gerät verfügt über einen 10,9 cm großen, interaktiven Touchscreen und einen Speicherkartensteckplatz für eine einfache Navigation und den Direktdruck von Fotos ohne Computer. Außerdem lassen sich damit geeignete CDs und DVDs bedrucken. Ein ausfahrbares Bedienfeld und Ausgabefach machen die Bedienung noch einfacher und sorgen für reibungsloses Drucken.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
13x18,10x15 cm
Fotopapiergrössen (imperial)
3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 Zoll
Mediengrößen für Randlosdruck
4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11
Mediengewichte für das Papierfach
0 - 75 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
5
Druckfarben
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen
ESC P, ESC/P-R
Ursprungsland
Indonesien
Ersatzpatronen
410, 410XL
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash)
Schalldruckpegel (Druck)
36 dB
Schallleistungspegel (Druck)
4.9 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson Micro Piezo
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
PictBridge
Ja
Software-CD
Ja
Tintentropfen
1,5
Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier)
20 Blätter
Druckkopfdüsen
360 nozzles black, 180 nozzles per colour
Zertifikate
Zertifizierung
UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
30 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
482 mm
Verpackungshöhe
268 mm
Paketgewicht
10070 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
339 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
8200 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzkabel enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Scannen
Optische Scan-Auflösung
1200 x 4800 DPI
Maximale Scan-Auflösung
4800 x 4800 DPI
Maximaler Scanbereich
215.9 x 297.18 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
11 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
8.1 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Hintergrundanpassungsfunktion
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
13 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
16 W
Energieverbrauch (bereit)
8.7 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.4 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
15.8 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
11 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
15.8 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
11 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
5.4 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
4.9 ipm
N-in-1-Druckfunktion
Ja
N-up Druck
2, 4, 8, 20
Randloser Druck
Ja
DVD/CD -Druck
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe:
DVD Drucker
,
Farbdrucker
,
Farbkopierer
,
Farbkopiergerät
,
Fotokopierer
,
Dia-Scanner
,
Filmscanner
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
epson multifunktionsdrucker wlan
,
all-in-one-tintenstrahldrucker epson
,
all in one tintenstrahldrucker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 160,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Business Paper - A4 - 500 Blätter
Epson
C13S450075
€ 6,32*
Zubehör
Epson C13T33434010 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Magenta
Epson
C13T33434010
€ 33,70*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03RTBSCH03
€ 22,39*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04RTBSCH03
€ 31,09*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05RTBSCH03
€ 42,78*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05RTBSCE78
€ 36,44*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04RTBSCE78
€ 32,43*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03RTBSCE78
€ 23,42*
Zubehör
Epson Oranges 33 PHBK Druckerpatrone Original Standardertrag Foto schwarz
Epson
C13T33414020
€ 13,12*
Zubehör
Epson Oranges 33XL CMYK/PHBK 5-pack Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb
Epson
C13T33574020
€ 115,10*
Zubehör
Epson Oranges 33XL M Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Magenta
Epson
C13T33634020
€ 23,07*
Zubehör
Epson Oranges C13T33314010 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz
Epson
C13T33314010
€ 17,68*
Zubehör
Epson Oranges C13T33374010 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Foto schwarz
Epson
C13T33374010
€ 75,26*
Zubehör
Epson Oranges C13T33414010 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Foto schwarz
Epson
C13T33414010
€ 33,67*
Zubehör
Epson Oranges C13T33424010 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan
Epson
C13T33424010
€ 13,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.