Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L8390CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-L8390CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L8390CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L8390CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L8390CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L8390CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L8390CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L8390CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115965887
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L8390CDW
EAN/GTIN:
     4977766824163
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
LED-Drucker
Der benutzerfreundliche MFC-L8390CDW ist leise und liefert hochwertige Dokumente, ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit einzugehen. Das macht dieses effiziente Gerät zum perfekten Partner für jedes Büro. Der MFC-L8390CDW verfügt außerdem über höchste Sicherheitsstandards. Mit Sicherheitsfunktionen auf Netzwerk-, Geräte- und Dokumentenlevel ist das Geräte auf 3 Ebenen geschützt. Mit einer Reihe verlässlicher Features wird sichergestellt, dass Daten nur von denjenigen gesehen werden, für die
sie bestimmt sind.


Direktes Drucken/Scannen per Computer, USB oder mobiler App
512 MB Arbeitsspeicher
50 Seiten ADF, bis zu 56 Bilder/Min. Duplex Scangeschwindigkeit
250 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 500 Blatt
Kompatibel mit Brother- und Drittanbieter-Lösungen
NFC zur sicheren Authentifizierung
Als MPS-Vertrag verfügbar
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5, B6
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
300 - 4000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
30 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
497 mm
Verpackungstiefe
583 mm
Verpackungshöhe
533 mm
Paketgewicht
25200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
462 mm
Höhe
401 mm
Gewicht
17600 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
D-CIS
Scan to
Cloud, E-Mail-Server, FTP, Datei, Network folder, OCR, USB
Unterstützte Bildformate
JPG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
30 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
30 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Fax
Faxen
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
500 Seiten
Kurzwahlen
Ja
Automatische Reduzierung
Ja
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
960 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
620 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
620 W
Energieverbrauch (bereit)
70 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
10 W
Stromverbrauch (aus)
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.48 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
LED
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
30 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
30 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
12.5 s
Sicheres Drucken
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, brother laserdrucker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,46*
€ 569,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,09*
€ 562,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,78*
€ 554,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,15*
€ 544,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,89*
€ 519,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BU229CL
ab € 72,48*
Zubehör
Brother
DR-248CL
ab € 82,95*
Zubehör
Brother
FH-3100
ab € 16,75*
Zubehör
Brother
LT-310CL
ab € 118,91*
Zubehör
Brother
TN-248BK
ab € 37,84*
Zubehör
Brother
TN-248C
ab € 40,51*
Zubehör
Brother
TN-248M
ab € 40,76*
Zubehör
Brother
TN-248VAL
ab € 137,71*
Zubehör
Brother
TN-248XLBK
ab € 64,79*
Zubehör
Brother
TN-248XLC
ab € 75,30*
Zubehör
Brother
TN-248XLM
ab € 75,11*
Zubehör
Brother
TN-248XLY
ab € 74,73*
Zubehör
Brother
TN-248Y
ab € 40,96*
Zubehör
Brother
TN-249BK
ab € 77,10*
Zubehör
Brother
TN-249C
ab € 120,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.