Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite T2234MSC-B1S Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite T2234MSC-B1S Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2234MSC-B1S Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2234MSC-B1S Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2234MSC-B1S Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2234MSC-B1S Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2234MSC-B1S Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2234MSC-B1S Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2234MSC-B1S Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2234MSC-B1S Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2234MSC-B1S Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2234MSC-B1S Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2234MSC-B1S Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113191928
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T2234MSC-B1S
EAN/GTIN:
     4948570122226
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der ProLite T2234MSC-B1S ist ein 22'' Multi-Touch-Monitor mit projektiv kapazitiver Touch-Technologie (10 kompatible Touch-Punkte) und Sicherheitsglas bis zum äußersten Rand. Ausgestattet mit einem auffallend schönen Design und einem IPS Panel mit Full HD (1920x1080) Auflösung, bietet das Gerät eine ausgezeichnete Farbwiedergabe bei großen Betrachtungswinkeln, was ihn zum perfekten interaktiven Display für Digital Signage Anwendungen macht. Analoge und digitale Eingänge bieten größtmögliche Flexibilität beim Anschluss, das Touch-Interface wird über einen USB-Steckplatz angesteuert. Dank der Touch-durch-Glas Technologie werden präzise Touch-Reaktionen auch durch eine separate Glasschicht ermöglicht. Eine IP65 Zertifizierung garantiert den Schutz vor Staub und Wasser, damit eignet sich der Monitor ganz besonders für interaktive Anwendungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Handflächenabweisung
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1531684
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio, DisplayPort, HDMI, Leistung, USB
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 90 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
517.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
239.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
374 mm
Gewicht (mit Ständer)
5900 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Netzteiltyp
Extern
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Glasdicke
2.5 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (peak)
350 cd/m²
Helligkeit (typisch)
305 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.247 x 0.247 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 84 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
476 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
267.7 mm
Oberflächenhärte
7H
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,28*
€ 553,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,43*
€ 551,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,20*
€ 536,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,71*
€ 532,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,37*
€ 507,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-450BL1
ab € 104,49*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 130,02*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,35*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 50,88*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 50,81*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 66,29*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 66,86*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.