Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage 1300G-2USB Scanner Handheld-Scanner 1 x 26 DPI A3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 1300G-2USB Scanner Handheld-Scanner 1 x 26 DPI A3 Schwarz
Origin Storage 1300G-2USB Scanner Handheld-Scanner 1 x 26 DPI A3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112644140
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     1300G-2USB
EAN/GTIN:
     5711045218996
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Handheld-Scanner
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
Einzelsensor
Tägliche Einschaltdauer (max)
1300000 Seiten
Energie
Netzteiltyp
AC
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
457 x 17 mm
Optische Scan-Auflösung
1 x 26 DPI
Duplex-Scan
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,47*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 15,05*
Zubehör
Honeywell
CBL-120-300-C00
ab € 35,16*
Zubehör
Honeywell
CBL-220-300-C00
ab € 15,02*
Zubehör
Honeywell
CBL-420-300-C00
ab € 17,42*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,07*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 13,66*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 13,99*
Zubehör
Honeywell
CBL-503-500-C00
ab € 33,34*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
HOLDER-008-U
ab € 6,86*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,09*
Zubehör
Honeywell
STND-23R03-006-4
ab € 26,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.