Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6290 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93243209
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ60404
EAN/GTIN:
     8715946683843
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
9x13,10x15 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
250 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
30 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
6700 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
14000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
5200 Seiten
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Unterstützte Bildformate
PNG, BMP, TIFF, JPEG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
100 Seiten
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
5.4 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.16 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
15.5 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
8.5 Seiten pro Minute
Randloser Druck
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,66*
€ 531,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,20*
€ 528,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,79*
€ 515,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,54*
€ 501,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,51*
€ 467,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T03V14A
ab € 11,80*
Zubehör
Epson
C13T03V24A
ab € 6,78*
Zubehör
Epson
C13T03V34A
ab € 6,83*
Zubehör
Epson
C13T03V44A
ab € 10,37*
Zubehör
Epson
C13T03V64A
ab € 26,07*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCG60
ab € 88,71*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCG60
ab € 132,55*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCG60
ab € 200,36*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG60
ab € 26,95*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG60
ab € 37,83*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG60
ab € 54,10*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.