Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson C13T03V64A Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson C13T03V64A Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Epson C13T03V64A Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96079590
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T03V64A
EAN/GTIN:
     8715946701288
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Epson L4156 MEAF Epson L4150 MEAF 3pin EcoTank L6290 EcoTank L6276 EcoTank L6270 EcoTank L6260 EcoTank L6190 EcoTank L6176 EcoTank L6170 EcoTank L6160 EcoTank L4266 EcoTank L4260 EcoTank L4160 EcoTank L4150 EcoTank L14150
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
127 ml
Volumen Farbtinte
210 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
7500 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
6000 Seiten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH96402
ab € 616,37*
Zubehör
Epson
C11CJ63409
ab € 329,41*
Zubehör
Epson
C11CJ63414
ab € 418,52*
Zubehör
Epson
C11CJ61403
ab € 387,36*
Zubehör
Epson
C11CJ61406
ab € 386,90*
Zubehör
Epson
C11CJ60404
ab € 459,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.