Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L6276 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93243207
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ61406
EAN/GTIN:
     8715946689739
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrössen (imperial)
9x13,10x15 Zoll
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
6700 g
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
14000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
5200 Seiten
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Unterstützte Bildformate
PNG, BMP, TIFF, JPEG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
5.3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.9 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.15 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
15.5 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
8.5 Seiten pro Minute
Randloser Druck
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
250 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
30 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,67*
€ 517,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,27*
€ 514,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,39*
€ 501,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,49*
€ 488,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,03*
€ 457,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T03V14A
ab € 11,80*
Zubehör
Epson
C13T03V24A
ab € 6,77*
Zubehör
Epson
C13T03V34A
ab € 6,83*
Zubehör
Epson
C13T03V44A
ab € 10,37*
Zubehör
Epson
C13T03V64A
ab € 26,07*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCG60
ab € 88,71*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCG60
ab € 132,55*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCG60
ab € 200,36*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG60
ab € 26,95*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG60
ab € 37,62*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG60
ab € 54,10*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.