Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson L4260 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93243205
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ63409
EAN/GTIN:
     8715946686516
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
5400 g
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
14000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
5200 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Unterstützte Bildformate
PNG, BMP, TIFF, JPEG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
4.3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.14 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
10.5 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
5 Seiten pro Minute
Randloser Druck
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,78*
€ 437,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,77*
€ 436,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,68*
€ 424,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,24*
€ 414,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,33*
€ 384,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T03V14A
ab € 11,80*
Zubehör
Epson
C13T03V24A
ab € 6,77*
Zubehör
Epson
C13T03V34A
ab € 6,83*
Zubehör
Epson
C13T03V44A
ab € 10,37*
Zubehör
Epson
C13T03V64A
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.