Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Now+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93106822
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     009061
EAN/GTIN:
     9120096772566
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Weitere Informationen:
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/200 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
40 mm
Mobile App-Unterstützung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 13, iOS 14.5, iOS 15
Selbstauslöser
Ja
Nachhaltige Technologien und Materialien
Polycarbonate + ABS plastics
Betriebstemperatur
4 - 38 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
820 g
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
457 g
Höhe
95.48 mm
Tiefe
112.2 mm
Breite
150.16 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Lithium-ion (UN3481)
Akku
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Sofortbild-Kamera, akku für digitalkamera / camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polaroid
006002
ab € 16,18*
Zubehör
Polaroid
006021
ab € 17,96*
Zubehör
Polaroid
006037
ab € 7,20*
Zubehör
Polaroid
006038
ab € 7,18*
Zubehör
Polaroid
006039
ab € 6,95*
Zubehör
Polaroid
006040
ab € 7,18*
Zubehör
Polaroid
006041
ab € 6,95*
Zubehör
Polaroid
006042
ab € 6,95*
Zubehör
Polaroid
006052
ab € 8,95*
Zubehör
Polaroid
006053
ab € 9,19*
Zubehör
Polaroid
006214
ab € 15,26*
Zubehör
Polaroid
6000
ab € 14,19*
Zubehör
Polaroid
6001
ab € 14,18*
Zubehör
Polaroid
6003
ab € 16,43*
Zubehör
Polaroid
6009
ab € 25,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.