Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Master LEDtube LED-Lampe 26 W G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Master LEDtube LED-Lampe 26 W G5
Philips Master LEDtube LED-Lampe 26 W G5
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87167677
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     74961300
EAN/GTIN:
     8718699749613
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Gewicht
380 g
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
3900 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
49 W
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
150 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Zertifizierung
RoHS, TUV, CE
Energie
Lampenstrom
420 mA
AC Eingangsspannung
60-120 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
31 kWh
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,26*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,15*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,95*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 15,26*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 15,35*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,42*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 13,51*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,26*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,81*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 15,04*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 12,93*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,84*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,51*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,49*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.