Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starmix NSG uClean 1420 HK 16 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1400 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starmix NSG uClean 1420 HK 16 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1400 W Staubbeutel
Starmix NSG uClean 1420 HK 16 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1400 W Staubbeutel
Starmix NSG uClean 1420 HK 16 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1400 W Staubbeutel
Starmix NSG uClean 1420 HK 16 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1400 W Staubbeutel
Starmix NSG uClean 1420 HK 16 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1400 W Staubbeutel
Starmix NSG uClean 1420 HK 16 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1400 W Staubbeutel
Starmix NSG uClean 1420 HK 16 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1400 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84902625
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     016221
EAN/GTIN:
     4011240016221
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
8 m
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Aufbewahrungshilfe
Ja
Staufach
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Griffart
Standard-Griff
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
16 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Kapazität Flüssigkeitstank
10 l
Schlauchtyp
Fixed
Rohrmaterial
Kunststoff
Schlauch-/Rohrlänge
500 mm
Flexischlauch
Ja
Schlauchlänge
1.75 m
Schlauchdurchmesser
35 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Polsterung
Geräuschpegel
85 dB
Luftstrom
69 l/s
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Universalbürste
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
7800 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,00*
€ 261,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
416106
ab € 115,11*
Zubehör
Electrostar
411743
ab € 29,10*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 27,08*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 63,65*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 23,34*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 17,85*
Zubehör
Electrostar
014142
ab € 30,60*
Zubehör
Electrostar
016603
ab € 74,51*
Zubehör
Electrostar
016542
ab € 81,87*
Zubehör
Electrostar
044705
ab € 64,13*
Zubehör
Electrostar
015859
ab € 40,04*
Zubehör
Electrostar
411729
ab € 24,53*
Zubehör
Electrostar
400686
ab € 33,09*
Zubehör
Electrostar
415109
ab € 36,98*
Zubehör
Electrostar
459295
ab € 63,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.