Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenfilter-Patrone FPN 3600 NANO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-400686
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     400686
EAN/GTIN:
     4011240400686
Suchbegriffe:
Motorfilter
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
Faltenfilter-Patrone (rund) aus Callulose, NANO-beschichtet, Staubrückhalt 99,9%, Filterfläche 3600 cm². Zum Saugen von Haushalts- und Industriestäuben, Sägemehl, Hobelspänen, Mauer-, Bohr- und Frässtaub, Quarzsand und vergleichbaren Stoffen. Mit doppelter Staubaufnahmemenge wie FP 3600. Spezielles nanobeschichtetes Cellulosematerial mit herausragendem Abscheidegrad. -> Für uClean/eSwift/HS/GS/AS-Serie bis 55l-Behälter, ohne Rüttler
Weitere Informationen:
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Art des Zubehörs:
Filter
Weitere Suchbegriffe: faltenfilter industriestaubsauger starmix, motorfilter, Filterpatrone, Filterelement
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
413525
ab € 37,58*
Ähnlich
Electrostar
415109
ab € 37,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.