Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenfilter-Patrone FPP 3600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-415109
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     415109
EAN/GTIN:
     4011240415109
Suchbegriffe:
Filter Zentralsauger
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
Faltenfilter-Patrone (rund) aus Polyester, Staubrückhalt 99,9%, Filteroberfläche 3600 cm². Zum Saugen von Industriestäuben, Sägemehl, Mauer-, Bohr- und Frässtaub, Quarzsand und vergleichbaren Stoffen mit besonders guten Abreinigungseigenschaften. Gut geeignet für feuchte Stäube und Flüssigkeiten, Spezielles Polyestermaterial mit hervorragendem Abscheidegrad. -> Für uClean/eSwift/HS/GS/AS-Serie bis 55l-Behälter, ohne Rüttler
Weitere Informationen:
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Art des Zubehörs:
Filter
Weitere Suchbegriffe: faltenfilter industriestaubsauger starmix, filter zentralsauger, Filterpatrone, Filterelement
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
400686
ab € 32,99*
Ähnlich
Electrostar
413525
ab € 37,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.