Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorständer
>
Artikel
B-Tech BTF842 165,1 cm (65") Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-69630773
Hersteller:
B-Tech
Herst.-Nr.:
BTF842/BB
EAN/GTIN:
5019318087585
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Sockel
Bodenplatte
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94039010
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
604 mm
Höhe
2441 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
430 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
47 "
Anzahl der Display unterstützt
2
Lieferumfang
Anzahl
1
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Halterungen für Schilderdisplays
Weitere Suchbegriffe:
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
bildschirmständer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 960,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,02*
€ 1.142,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,45*
€ 1.131,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,30*
€ 1.077,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,13*
€ 1.053,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,63*
€ 1.032,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech BT7000 142,2 cm (56") Schwarz
B-Tech
BT7000/B
€ 73,64*
Zubehör
B-Tech BT7000 142,2 cm (56") Weiß
B-Tech
BT7000/W
€ 79,20*
Zubehör
B-Tech BT8421 139,7 cm (55") Schwarz
B-Tech
BT8421/B
€ 48,61*
Zubehör
B-Tech BT8423 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech
BT8423/B
€ 175,12*
Zubehör
B-Tech BT8426 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech
BT8426/B
€ 203,40*
Zubehör
B-Tech BT8427 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech
BT8427/B
€ 280,10*
Zubehör
B-Tech BT8431 139,7 cm (55") Schwarz
B-Tech
BT8431-PRO/B
€ 77,03*
Zubehör
B-Tech BT8432 2,03 m (80") Schwarz
B-Tech
BT8432-PRO/B
€ 72,35*
Zubehör
B-Tech BT8441 139,7 cm (55") Schwarz
B-Tech
BT8441/B
€ 68,32*
Zubehör
B-Tech BT8442 2,03 m (80") Schwarz
B-Tech
BT8442/B
€ 74,07*
Zubehör
B-Tech BT8503 152,4 cm (60") Schwarz
B-Tech
BT8503/B
€ 303,25*
Zubehör
B-Tech BT8504 2,03 m (80") Schwarz
B-Tech
BT8504/BB
€ 517,86*
Zubehör
B-Tech BT8506 3,05 m (120") Schwarz, Chrom
B-Tech
BT8506/BC
€ 766,18*
Zubehör
B-Tech BT8507 165,1 cm (65") Schwarz, Chrom, Silber
B-Tech
BT8507/BC
€ 666,98*
Zubehör
B-Tech BT8508 3,05 m (120") Schwarz, Silber
B-Tech
BT8508/BB
€ 1.663,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.