Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8504 2,03 m (80") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8504 2,03 m (80") Schwarz
B-Tech BT8504 2,03 m (80") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20832543
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8504/BB
EAN/GTIN:
     5019318085413
Weitere Informationen:
Ergonomie
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Flachbildschirm-Bodenständer
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
769 mm
Höhe
1681 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Maximale Bildschirmgröße
80 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 515,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,23*
€ 613,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,67*
€ 610,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,44*
€ 589,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,60*
€ 577,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,16*
€ 535,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
€ 76,41*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
€ 86,27*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
€ 125,20*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
€ 280,71*
Zubehör
B-Tech
BT7383/B
€ 152,62*
Zubehör
B-Tech
BT7384/B
€ 192,21*
Zubehör
B-Tech
BT7399/GB
€ 30,07*
Zubehör
B-Tech
BT7502/B
€ 19,34*
Zubehör
B-Tech
BT8503/B
€ 303,25*
Zubehör
B-Tech
BT8506/BB
€ 729,38*
Zubehör
B-Tech
BT8506/BC
€ 767,47*
Zubehör
B-Tech
BT8508/BS
€ 1.616,37*
Zubehör
B-Tech
BT8508/BB
€ 1.673,96*
Zubehör
B-Tech
BT8510/BC
€ 724,26*
Zubehör
B-Tech
BTF840/BB
€ 733,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.