Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8503 152,4 cm (60") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8503 152,4 cm (60") Schwarz
B-Tech BT8503 152,4 cm (60") Schwarz
B-Tech BT8503 152,4 cm (60") Schwarz
B-Tech BT8503 152,4 cm (60") Schwarz
B-Tech BT8503 152,4 cm (60") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20832544
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8503/B
EAN/GTIN:
     5019318085451
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Ergonomie
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94039010
Gewicht und Abmessungen
Breite
1120 mm
Tiefe
782 mm
Höhe
1940 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 304,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,57*
€ 360,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,16*
€ 323,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,55*
€ 298,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7033/B
€ 38,15*
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
€ 76,31*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
€ 86,44*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
€ 125,03*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
€ 279,63*
Zubehör
B-Tech
BT7383/B
€ 151,56*
Zubehör
B-Tech
BT7384/B
€ 192,38*
Zubehör
B-Tech
BT7399/GB
€ 30,17*
Zubehör
B-Tech
BT7502/B
€ 19,34*
Zubehör
B-Tech
BT7841/B
€ 32,26*
Zubehör
B-Tech
BT7841/C
€ 52,04*
Zubehör
B-Tech
BT8504/BB
€ 513,14*
Zubehör
B-Tech
BTF840/BB
€ 735,54*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BB
€ 912,41*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BS
€ 914,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.