Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS271103R0165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS271103R0165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS271103R0165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS271103R0165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65204090
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271103R0165
EAN/GTIN:
     4016779549530
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,18*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,32*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,77*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 13,02*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0031
ab € 9,23*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,87*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,06*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,19*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 235,44*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,04*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,29*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.